谷口金属工業
餃子バット 蓋
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
用途
埃などに触れず衛生的。
材質(本体)
アルミニウム
商品タイプ
フタ
内容量
1個
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27678858
-
小
280
346×266×14
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
27678849
-
大
385
414×312×15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください