曜日別特売

蓋付アルミ保存容器

蓋付アルミ保存容器 - 谷口金属工業蓋付アルミ保存容器 - 谷口金属工業蓋付アルミ保存容器 - 谷口金属工業蓋付アルミ保存容器 - 谷口金属工業蓋付アルミ保存容器 - 谷口金属工業
(1件のレビュー)

急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。

用途蓋付なので食材の一時保存に便利。材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)内容量1個
注意
※空炊き厳禁、食器洗い乾燥機は使用不可。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27679296-浅型_小80167×127×45
オープン
909
1,000(税込)
11日以内出荷
27679305-浅型_中110202×150×51
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27679314-浅型_大180242×182×55
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27679323-深型_小90167×127×66
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
27679348-深型_大220242×182×85
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
27679339-深型_中140202×150×75
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27679314
2023-04-04
用途: 食品の保存
岡野ファーム農・林・水産業

食品の保管に使用しています。衛生的で冷蔵庫での保管にもちょうどよい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする