貝印
KaiHouse トパーズ お玉
しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。耐熱温度110度。
用途
ベーシックなサイズのお玉です。
材質(本体)
ステンレススチール
色
ブラック
サイズ
大
質量(g)
90
材質(柄部)
ポリプロピレン
サイズ(mm)
295×85×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27679707
000DE5866
¥
308
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください