貝印
KaiHouse トパーズ あくとり
しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。耐熱温度:110度。
用途
煮物調理時などのアク取りに!
材質
(網・フレーム)18-8ステンレススチール、(その他金属部)ステンレススチール
色
ブラック
質量(g)
55
材質(柄部)
ポリプロピレン
サイズ(mm)
300×113×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27679716
000DE5872
¥
308
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください