貝印
KaiHouse トパーズ 豆あくとり
しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。耐熱温度:110度。
用途
ベーシックなサイズの豆あくとりです。
材質
(網・フレーム)18-8ステンレススチール、(その他金属部)ステンレススチール、(柄部)ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
35
サイズ(mm)
240×80×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27679734
000DE5876
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください