曜日別特売

交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm

交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm - シンワ測定交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン14×17cm - シンワ測定
(3件のレビュー)

写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。

付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール質量(g)175本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2768058377712
4,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】スチールボード グリーン 交換方法 プロモーション用動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27680583
2021-01-11
用途: 工事記録写真用
木下建設工業株式会社建設業・工事業

付属のマーカーを使用して書き込んだ文字を付属のイレーサーでは消えない、強く消そうとすると黒板が外れてしまう

2が参考にしています
対象商品 : 27680583
2020-02-21
用途: 機器交換の工事看板として
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社建設業・工事業

大きさ、伸縮棒の長さ、ボードの角度調整は満足。付属のマーカーはボードに色が乗りにくく、何度もなぞって書く必要があり使いづらいため、他社製のマーカーを使用している。

対象商品 : 27680583
2019-04-22
用途: 写真撮影用黒板に
建設業・工事業

今どきはパッドの時代かも時代の変わり目過渡期の一品としては十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする