曜日別特売

フジキング重量戸車 H型 車のみ

フジキング重量戸車 H型 車のみ - ヤボシフジキング重量戸車 H型 車のみ - ヤボシフジキング重量戸車 H型 車のみ - ヤボシ
(1件のレビュー)

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)

用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプH型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27680784K50H-N181021.511387.650
1,660
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
27680793K60H-N20132511487.660
2,180
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
27680809K70H-N241628165210.570
3,220
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27680818K80H-N241628166210.580
4,560
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
27680827K90H-N29203421691290
5,320
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
27680836K100H-N302034227614100
6,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27680784
2020-08-07
用途: バーンドア自作用

バーンドアの自作用に購入しました。鋼板製のドアでもベアリングのおかげでスムーズに動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする