ヤボシ
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
V型
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
内容量
1個
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27680915
R50V-N
20
13
25
12
39
95°
50
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27680924
R60V-N
25.4
13
28
17
44
95°
60
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27680933
R75V-N
25.4
13
28
17
58
95°
75
¥
3,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27680949
R90V-N
25.4
13
28
17
69
95°
90
¥
4,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27680958
R105V-N
28
16
31
19
84
95°
105
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27680967
R120V-N
28
16
31
19
98
95°
120
¥
6,770
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27680976
R150V-N
43
20
46
29
114
95°
150
¥
20,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください