ヤボシ
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
(1件のレビュー)
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
V型
付属品
枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
内容量
1個
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27680985
R50V-N
20
13
25
12
39
95°
50
¥
2,160
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27680994
R60V-N
25.4
13
28
17
44
95°
60
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681003
R75V-N
25.4
13
28
17
58
95°
75
¥
3,030
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り5点です
27681019
R90V-N
25.4
13
28
17
69
95°
90
¥
4,680
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
27681028
R105V-N
28
16
31
19
84
95°
105
¥
5,950
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
27681037
R120V-N
28
16
31
19
98
95°
120
¥
6,770
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681046
R150V-N
43
20
46
29
114
95°
150
¥
20,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください