曜日別特売

フジロイヤル重量戸車 K型

フジロイヤル重量戸車 K型 - ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 - ヤボシ
(1件のレビュー)

鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ

用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法t(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27681055R50K331004264.570151167.5203.250
2,520
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
27681064R60K37.51004767.370151167.525.43.260
2,980
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681073R75K37.51204790.595151167.525.43.275
3,730
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681089R90K37.51204798951511810.525.43.290
5,490
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
27681098R105K40145521211151511814283.2105
7,850
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681107R120K4014552128.51151511814283.2120
8,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
27681116R150K60250881651853520.51027436150
24,880
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27681089
2020-02-15
用途: 鉄扉車
その他業種

軽く開け閉めが出来る様になり助かっています。二軸の物もあったらいいな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする