ヤボシ
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27681125
R50K-N
20
13
25
7.5
38
50
¥
2,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681134
R60K-N
25.4
13
28
7.5
48
60
¥
2,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681143
R75K-N
25.4
13
28
7.5
63
75
¥
3,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681159
R90K-N
25.4
13
28
10.5
74
90
¥
5,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681168
R105K-N
28
16
31
14
89
105
¥
6,470
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681177
R120K-N
28
16
31
14
104
120
¥
7,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27681186
R150K-N
43
20
46
27
130
150
¥
22,430
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください