フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)

フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) - ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) - ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) - ヤボシ
(1件のレビュー)

鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)

用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類K型内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27681195R50K-N2013257.53850
2,330
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681204R60K-N25.413287.54860
2,700
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681213R75K-N25.413287.56375
3,250
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681229R90K-N25.4132810.57490
5,110
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681238R105K-N2816311489105
6,470
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681247R120K-N28163114104120
7,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681256R150K-N43204627130150
22,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 門扉戸車交換
株式会社杉田商店運輸・通信業

動きはスムーズになり開け閉めが楽になりました。耐久性は未知数です。また交換時には購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする