ヤボシ
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(芯棒付)
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B'(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27681509
R75L-N
23.5
31.5
13
34
90
75
¥
5,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681518
R100L-N
25.5
34.5
16
36
120
100
¥
7,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681527
R130L-N
32
43
20
46
150
130
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください