曜日別特売

フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)

フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付) - ヤボシフジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付) - ヤボシフジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付) - ヤボシ

鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)

用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類L型(トロ型)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B'(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27681536R75L-N-23.531.513349075
5,8203,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681545R100L-N-25.534.51636120100
7,2804,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22815025R75L-N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)23.531.513349075
5,8203,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
27681554R130L-N-32432046150130
21,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする