ヤボシ
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27681563
SR50VK
33
100
44
64.5
70
15
11
6
11
20
7.5
95°
3
50
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681579
SR60VK
37.5
100
48.5
67.3
70
15
11
8.5
17
25.4
7.5
95°
3
60
¥
10,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681588
SR75VK
37.5
120
48.5
90.5
95
15
11
9
17
25.4
7.5
95°
3
75
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681597
SR90VK
37.5
120
48.5
98
95
15
11
10
17
25.4
10.5
95°
3
90
¥
18,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681606
SR105VK
40
145
54
121
115
15
11
12.5
21
28
14
95°
3
105
¥
26,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください