曜日別特売

フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ

フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ - ヤボシフジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ - ヤボシ
(1件のレビュー)

ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)

用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27681615SR50VKN201325113895°7.550
6,880
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681624SR60VKN25.41328174395°7.560
8,120
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681633SR75VKN25.41328175795°7.575
10,060
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681649SR90VKN25.41328177095°10.590
14,860
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681658SR105VN281631218095°14105
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27681649
2019-05-14
用途: 入場門の補修処理に使用
教育・研究機関

門が壊れたため補修しようとしてみたら、外側が電気溶接されておりなかなかはずせず苦労した。外した部分とHPに提示してあった図面と照合し発注した。仕様図面等が大変役立った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする