Eppendorf(エッペンドルフ) Eppendorf(エッペンドルフ)の 科学研究・開発用品 Eppendorf(エッペンドルフ)の 研究関連用品・実験用必需品 Eppendorf(エッペンドルフ)の 架台/スタンド/ホルダー類 電源アダプター 電源アダプター 注文コード 27682979 適合回転充電スタンド-2 (6本架け)用 タイプ6本架け アズワン品番63-8456-40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3116 607.009 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27682979 3116 607.009 ¥8,500 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス製試験管立て 三和化研工業 税込¥2,638~ ¥2,398~ (12) 試験管立て アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥281 ¥255 バスケットへ チャップマンフラスコ用ロートⅡ(転倒保護付ゴム式) FSC藤原産業 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ 8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 SSウエハー 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 8インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー 税込¥26,378~ ¥23,980~ 放熱器(ヒートシンク) ノーブランド 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 放熱器(ヒートシンク) LSIクーラー 税込¥329~ ¥299~ 放熱器(ヒートシンク)TO-220用 LSIクーラー 税込¥197 ¥179 バスケットへ 放熱器 20x20x30mm 黒 GB 税込¥318 ¥289 バスケットへ 放熱器 23.5x16x30mm GB 税込¥208 ¥189 バスケットへ 放熱器 23x16x25mm 黒 GB 税込¥197 ¥179 バスケットへ 放熱器 47x17x25mm GB 税込¥318 ¥289 バスケットへ 放熱器 50x19x50mm GB 税込¥450 ¥409 バスケットへ SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ フロンケミカル 税込¥32,978~ ¥29,980~ TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン 税込¥747~ ¥679~ WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFIC 税込¥2,638~ ¥2,398~ TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー アズワン 税込¥703~ ¥639~ 1457799 アスコルビン酸試薬 100包入 東亜DKK 税込¥9,348~ ¥8,498~ 灰分測定用灰皿(丸型) マルミヤセラミックス 税込¥8,358~ ¥7,598~ ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 税込¥8,798~ ¥7,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品架台/スタンド/ホルダー類ピペット台 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります ピペット台 ロート台 実験研究用クランプ ボトルトレー ムッフ 試験管立て/ラック フラスコ台 スタンド補助(クリップ) 実験用スタンド 実験研究用チューブラック 倒れ防止バンド等 ウェハー/特殊ケース ビュレット台 組立式架台 シェアする マイページ 最近見た商品