曜日別特売

電動上下昇降デスク

電動上下昇降デスク - サンワサプライ電動上下昇降デスク - サンワサプライ電動上下昇降デスク - サンワサプライ電動上下昇降デスク - サンワサプライ電動上下昇降デスク - サンワサプライ電動上下昇降デスク - サンワサプライ電動上下昇降デスク - サンワサプライ電動上下昇降デスク - サンワサプライ

座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。
天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。
立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。
立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。
電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。
天板は高さ630~1280mmまで可動します。
障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。

高さ(mm)630~1280グリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1280内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27684668ERD-M10070Wホワイト100070040
194,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684729ERD-M12070Wホワイト120070042.4
204,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684783ERD-M14070Wホワイト140070044.9
214,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684643ERD-M10070LM薄い木目100070013
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684659ERD-M10070M濃い木目100070016.8
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684677ERD-M10080LM薄い木目1000800-
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684686ERD-M10080M濃い木目1000800-
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684695ERD-M10080Wホワイト1000800-
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684704ERD-M12070LM薄い木目120070013
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684713ERD-M12070M濃い木目120070016.8
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684738ERD-M12080LM薄い木目120080042.5
205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684747ERD-M12080M濃い木目120080042.5
205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684756ERD-M12080Wホワイト120080042.5
205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684765ERD-M14070LM薄い木目140070042.9
214,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684774ERD-M14070M濃い木目140070042.9
214,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684799ERD-M14080LM薄い木目140080045.2
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684808ERD-M14080M濃い木目140080045.2
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27684817ERD-M14080Wホワイト140080045.2
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする