サンワダイレクト
疲労軽減マット
色
ブラック
材質
ゴム化ジェルフォーム
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27692849
100-MAT009
0.84
600×450×17
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
27692858
100-MAT010
1.4
900×500×17
オープン
取扱い終了
返品不可
27692867
100-MAT011
4.2
1500×900×17
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300