曜日別特売

固定ハンドル式

固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)
キャスター4輪ストッパーあり本体寸法(mm)奥行445(ハンガー部/1本あたり:230)本体寸法(mm)高さ950(ハンガー部/1本あたり:13)材質(フレーム)スチール本体寸法(mm)幅515(ハンガー部/1本あたり:405)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27692937150-SNCCART14560約4ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24850649
2023-08-03
用途: 倒れやすい椅子の収納に便利です
みはし医院医療・福祉・介護関連業

到着時「随分軽いけど大丈夫?」と思いましたが、組み立てると頑丈です。コンパクトに椅子が収納できるので便利です。ワケありとの事でしたが、品物には全く問題は有りませんでした。付属品の中で「スパナ」が付いておりませんので、その分安くなっているのかな……と思いました(モンキーで組み立てられるので問題有りません)簡単に組み立てられ、コンパクトに収納出来るので、もう1つ追加注文をしてしまいました。オススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする