サンワダイレクト
パーティション
こんなお得な商品も!
パーティション アジャスター&キャスター付
モノタロウ
¥
10,980
~
税込
¥
12,078
~
(1)
幅(mm)
800
高さ(mm)
1600
材質
(パネル)ポリカーボネート、(フレーム)スチール
質量(kg)
6.7
色
半透明
奥行(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27692955
100-SPT001
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません