ヤマニパッケージ
かけ和紙 (720mL・1.8L兼用)
720mL、1.8L兼用のかけ和紙。 折りくせが付いている為作業がし易くなっています。
寸法(mm)
180×180
種別
日本酒・焼酎箱
質量(g)
2
タイプ
720mL・18L兼用
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
クリーム
白
紺
緑
赤
黄
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27685955
K-323-1
赤
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685964
K-323-2
クリーム
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685973
K-323-3
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27685989
K-323-4
白
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
お客様組立品
27685998
K-323-5
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686007
K-323-6
紺
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686016
K-323-7
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください