ヤマニパッケージ
かけ紐80cm (720mL・1.8L兼用)
かけ和紙用の紐です。 セットでお使いください。 720mL、1.8L兼用です。
材質
アクリル
寸法(mm)
800
種別
日本酒・焼酎箱
質量(g)
1.6
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686025
K-324-1
赤
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686034
K-324-2
白
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686043
K-324-3
青
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686059
K-324-4
黄
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686068
K-324-5
アズキ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください