ヤマニパッケージ
かけ和紙・紐
かけ和紙とかけ紐のセット商品 人気色の組み合わせです。
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
175×175
質量(g)
4.6
タイプ
720mL・18L兼用
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686944
K-637A
赤・青
オープン
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686953
K-637B
緑・黄
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686969
K-637C
黄・あずき
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください