ヤマニパッケージ
かけ和紙大 白
1.8L瓶用かけ和紙。折りくせが付いている為作業し易い。
種別
酒関連資材
寸法(mm)
215×215
色
白
質量(g)
4.5
タイプ
1.8L用
内容量
1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687723
K-1135-2B
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください