曜日別特売

スパークリング1本貼箱 金台紙

スパークリング1本貼箱 金台紙 - ヤマニパッケージ

スパークリングワイン1本用貼箱。 金の中仕切りで高級感あります。 差し込み式首止め。 適応瓶 約88Φ×315H

仕様貼箱/台紙別色ゴールド/スリーブ310gコートボール種別ワイン・洋酒箱質量(g)229タイプスパークリングワイン1本内容量1ケース(20枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688965K-1380
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする