ヤマニパッケージ
かけ和紙ゴールド205
1.8L用のかけ和紙。 金のかけ和紙でお酒の高級感UP。 折りくせが付いている為作業がし易くなっています。
種別
酒関連資材
寸法(mm)
205×205
色
ゴールド
質量(g)
4
タイプ
1.8L用
内容量
1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27689184
K-1430
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください