曜日別特売

720mL用ラベル保護シート

720mL用ラベル保護シート - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

720mL・レギュラーワイン用 ラベル保護用フィルム。 ラベルの汚れ、破れを防ぎます。OPPシートですので瓶に巻いてシールで止めてください。

種別酒関連資材材質OPP質量(g)1.5タイプ720mL用内容量1ケース(1000枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27689744K-1462
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27689744
2021-04-14
用途: 清酒等のラベル保護
卸売・小売業

縦幅が短く、ラベルの全面をカバーできない。商品説明に寸法の記載をしてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする