曜日別特売

PS ニトリル手袋ライトH(粉無)

PS ニトリル手袋ライトH(粉無) - PackStyle(パックスタイル)PS ニトリル手袋ライトH(粉無) - PackStyle(パックスタイル)

フィット性、グリップ力に優れたタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。盛りつけなどの軽作業に。食品衛生規格合格品

材質
合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.07
入数(枚)
200
全長(cm)
約23
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
内容量
1箱(200枚)
全10種類を絞り込む
サイズ
色
手の平幅(cm)
中指長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27693603-紫SS7.57.6586522
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
27693628-紫M8.39.8586524
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
27693637-紫L8.510.7586525
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
27693673-白L8.510.7586529
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
27693619-紫S8.18.6586523
オープン
取扱い終了
27693646-白SS7.57.6586526
オープン
取扱い終了
27693655-白S8.18.6586527
オープン
取扱い終了
27693664-白M8.39.8586528
オープン
取扱い終了
57544699-紫SS7.57.6586522
オープン
取扱い終了
返品不可
57544708-紫S8.18.6586523
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする