曜日別特売
- PS ニトリル手袋ライトH(粉無) PackStyle(パックスタイル) 27693603

PS ニトリル手袋ライトH(粉無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
色紫
手の平幅(cm)7.6
中指長(cm)7.5
内容量1箱(200枚)注文コード27693603品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

フィット性、グリップ力に優れたタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。盛りつけなどの軽作業に。食品衛生規格合格品

色
紫
サイズ
SS
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
7.6
メーカー商品コード
586522
材質
合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.07
入数(枚)
200
全長(cm)
約23
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする