マジック付ディスクパット

マジック付ディスクパット - H&H
(1件のレビュー)

マジック付でワンタッチ脱着! 作業中の取替えが簡単!
ペーパー→ナイロン→フェルトで鏡面仕上げまで可能!

寸法(mm)95最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27709238MD-100
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27709238
2023-06-15
用途: 金属の研磨作業

簡単にペーパーを交換できて便利です。予備も含めて追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする