曜日別特売

ワンタッチロック式回転芝生鋏

ワンタッチロック式回転芝生鋏 - sita(サイタ)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
カーボンスチール刃(上下)でサビ・磨耗・汚れに強い!
作業場所に合わせて刃先の角度が360°(12 段階)回転できる
ワンタッチロック式
芝生の剪定や雑草刈りに
通路・花壇の際や飛び石の周りに
芝生刈り機の使いにくいところに

全長(mm)340材質刃部:S50C、表面処理: クローム・フッ素加工、柄:PVC+ナイロン+ABS質量(g)約360刃先(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27712038A931
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする