sita(サイタ)
伸縮式窓ホー
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
サビにくい
土面を滑らせ刈り取る草削りに
全長(mm)
700(収納時)~1200(延長時)
材質
ステンレス
幅(mm)
185
質量(g)
約540
奥行(mm)
100
頭部長(mm)
100
先幅(mm)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27712887
A506
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください