sita(サイタ)
カラー草抜きDX 赤
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
雑草を根こそぎ抜く!
雑草抜きに最適です。
長さ(mm)
鉄部:52
幅(mm)
25、刃先:15
全長(mm)
222
刃先(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27712905
A652
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください