trad
ミニカッター
軽いアルミハンド!
軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質
刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
全長(mm)
200
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×58×20
切断能力(mm)
鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで
材質(刃)
CR-V/HRC58±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714339
TAC-200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください