カラビナ

カラビナ - DBLTACTカラビナ - DBLTACT
(1件のレビュー)

作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます!
抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。

材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム直径(Φmm)14質量(g)200耐荷重(kg)80寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714716DT-KA80Bブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27714725DT-KA80Sシルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-20
用途: 下水道の耐震工事に用いる工具袋を吊る時
株式会社 成 龍その他業種

取り扱いが便利
大きさもちょうどいい
丁寧に扱わないと、フックのバネが戻らなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする