曜日別特売

ディスクペーパー

ディスクペーパー - tradディスクペーパー - tradディスクペーパー - tradディスクペーパー - trad

コストパフォーマンスに優れた金属用のディスクペーパー
バリ取り、サビ落とし、スパッタ取り、鉄の研削・研磨

外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714777#329301#40
オープン
199
219(税込)
当日出荷
27714786#329302#60
オープン
199
219(税込)
当日出荷
27714795#329303#80
オープン
199
219(税込)
当日出荷
27714804#329304#120
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする