trad
洋のみセット
一般木材・集成材・硬い木材などに最適!
溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に
握りやすいグリップ・打撃部付き
使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット
全長(mm)
9mm:255、15mm:270、24mm:270
材質
刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR
質量(g)
9mm:145、15mm:15200、24mm:220
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27715197
SR-3WC
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください