大径エアー オネジソケット 40型

大径エアー オネジソケット 40型 - H&H大径エアー オネジソケット 40型 - H&H大径エアー オネジソケット 40型 - H&H

常圧

使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27717577Y44-SMR1/2
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
27717604Y46-SMR3/4
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
27717638Y48-SFR1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする