H&H
大径エアー メネジソケット 40型
常圧
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
形状
メネジソケット
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717586
Y44-SF
Rc1/2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
27717613
Y46-SF
Rc3/4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
27717647
Y48-SF
Rc1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください