H&H
大径エアー タケノコソケット 40型
常圧
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
形状
タケノコソケット
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ内径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717595
Y44-SH
1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
27717629
Y46-SH
3/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
27717656
Y48-SH
1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください