DELTA(デルタ)
ステルスLEDバルブ S25 S AMB 150°
(1件のレビュー)
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途
ウィンカー球
バルブ型式
S25
色
アンバー
電圧(V)
DC12
種別
150度シングル球
全長(mm)
50
タイプ
S25
消費電力(W)
25
口金
その他
保証期間
1年間
極性
無極性
直径(mm)
24.5
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格と取り付け箇所を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27719187
D-1627
¥5,073
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください