明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。



某有名メーカーのLEDを使っていましたが約5年5万キロで片側が切れてしまったので購入しました。ファン付きだと音が気になるかともと思い今回もファン無しを選びました。以前の物と比べて若干黄色く暗い感じですが 割と横に光が拡散しているためかもしれません。LEDの出幅を調整して照射範囲を変えられるようなので今度やってみます。それとあとから気付いたのですが純正ハロゲン球が19Wですがこちらの製品は25Wなので純正のフォグが樹脂製で心配ですが 発売されて長いようなので大丈夫かと思っています。
色は6000Kとのことで純白です。明るさは申し分ないです。ただゴムのリングが合わなかったようでフォグの中に水が入ってしまったので以前使っていたものから移植しました。
明るさには大満足ですが、ノイズが出ましたので車種にもよると思いますが取り付け時にノズル対策も必要かも?