EBM(江部松商事)
かぼちゃカッター 薄刃タイプ
材質
プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用
質量(kg)
5.8
刃厚(mm)
1.8
サイズ(mm)
510×240×H150
刃渡り(mm)
360
EBM品番
6679200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27734194
KC-5S
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください