EBM(江部松商事)
いかにも
仕様
標準切り込巾:6mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
サイズ(mm)
EBM品番
切り込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27734246
HS-5001
60
160×66×H25
716000
0~3.5
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
27734255
HS-5002V
60
160×66×H25
5728800
3.5~8
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27734264
HS-5003
180
250×190×H25
5728900
0~3.5
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください