EBM(江部松商事)
デイリー 計量カップ
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
70cc:30、90cc:35、150cc:43
外寸(mm)
70cc:55、90cc:60、150cc:70
柄長さ(mm)
70cc:68、90cc:68、150cc:68
EBM品番
2290300
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27736303
-
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください