EBM(江部松商事)
コンチネンタル アイススコップ
材質
ポリカーボネイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27736784
4306(07)
小
115
80
270
967600
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27736793
4332(07)
中
180
120
290
967500
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27736809
4364(07)
大
230
140
350
967400
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください