EBM(江部松商事)
シルキー 料理バサミ
全長(mm)
215
材質
刃:ステンレス420、ハンドル:ノバロイ樹脂
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27736967
NKS-215DT
ブルー
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27736976
NKS-215DT
グリーン
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27736985
NKS-215DT
レッド
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27736994
NKS-215DT
イエロー
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください