EBM(江部松商事)
エコノミーポンプディスペンサー
容器(mL)
2200
材質
本体、フタ:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27741964
No.38502
2本立
255×220×H210
3541000
¥
75,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
27741989
No.38503
3本立
370×220×H210
3541100
¥
113,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
27742007
No.38504
4本立
485×220×H210
3541200
¥
139,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください