18-0 穴明 杓子 共柄(カギ無)

18-0 穴明 杓子 共柄(カギ無) - EBM(江部松商事)18-0 穴明 杓子 共柄(カギ無) - EBM(江部松商事)18-0 穴明 杓子 共柄(カギ無) - EBM(江部松商事)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
柄長さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27744518-9.2cmΦ92184680420
770
599
659(税込)
翌々日出荷
27744527-8.5cmΦ85184680430
700
559
615(税込)
翌々日出荷
27744536-10.5cmΦ105225680510
930
729
802(税込)
翌々日出荷
27744545-12.5cmΦ1252253946810
1,100
849
934(税込)
翌々日出荷
27744554-8.2cmΦ821553946910
600
459
505(税込)
翌々日出荷
27744563-7.0cmΦ701403947010
560
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする